Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting L15 (1.50m)-70W-4000-120-DALI-EM3 Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting L15 (1.50m)-70W-4000-120-DALI-EM3 Rechteckig
OPPLE Lighting L15 (1.50m)-70W-4000-120-DALI-EM3 Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95445451
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     549004005110
EAN/GTIN:
     6941408874036
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77.7 mm
Verpackungstiefe
1498.5 mm
Verpackungshöhe
66.5 mm
Paketgewicht
2012 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.7 mm
Tiefe
1498.5 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
2011 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
40 A
Einschaltzeit
178 ms
DC input Spannung
180 - 260 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
60000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
70 W
Lichtleistung (max.)
11200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
160 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
140 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA), Stahl
Empfohlene Platzierung
Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,25*
€ 350,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,94*
€ 311,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098002900
ab € 3,10*
Zubehör
Opple
542098004600
ab € 152,44*
Zubehör
Opple
542098004700
ab € 228,15*
Zubehör
Opple
542098012700
ab € 81,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.