Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
Lichtbandleuchte
>
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
>
Artikel
OPPLE Lighting L15-50W-4000-90-DALI-EM3 Rechteckig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-95445501
Hersteller:
Opple
Herst.-Nr.:
549004005410
EAN/GTIN:
6941408874005
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77.7 mm
Verpackungstiefe
1498.5 mm
Verpackungshöhe
66.5 mm
Paketgewicht
2050 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.7 mm
Tiefe
1498.5 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
2040 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
40 A
Einschaltzeit
178 ms
DC input Spannung
180 - 260 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
60000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
50 W
Lichtleistung (max.)
8000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
90 °
Beleuchtungseffizienz
160 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
80 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA), Stahl
Empfohlene Platzierung
Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
LED-Panelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED-Lichtschnur
,
Lichtbandleuchte
,
Lichtbandsystem
,
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
,
lichtbandleuchte 5000k
,
notlicht-einsatz lichtbandsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPPLE Lighting 542098001100 Beleuchtungs-Zubehör Paneel-Zubehör
Opple
542098001100
ab € 24,48*
Zubehör
OPPLE Lighting 542098001300 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Opple
542098001300
ab € 29,52*
Zubehör
OPPLE Lighting 542098001500 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Opple
542098001500
ab € 9,79*
Zubehör
OPPLE Lighting 542098001700 Beleuchtungs-Zubehör Paneel-Zubehör
Opple
542098001700
ab € 4,50*
Zubehör
OPPLE Lighting 542098001900 Montage-Kit
Opple
542098001900
ab € 3,57*
Zubehör
OPPLE Lighting 542098003000 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
Opple
542098003000
ab € 3,88*
Zubehör
Anschlussdose 821011002600
Opple
821011002600
ab € 318,80*
Zubehör
Ausspeise-Box 542098011200
Opple
542098011200
ab € 29,93*
Zubehör
Endkappe 542098011000
Opple
542098011000
ab € 4,61*
Zubehör
Opple Steuergerät LEDSma #821017001300
Opple
821017001300
ab € 92,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen