Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Stauchkopfnägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita F-34027 Stauchkopfnagel 64mm
Makita F-34027 Stauchkopfnagel 64mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95445809
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     F-34027
EAN/GTIN:
     0088381543897
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Galvanisierte Stauchkopfnägel geeignet für den Akku-Stauchkopfnagler DBN600 2.000 Stauchkopfnägel mit Ø 16Ga und einer Länge von 64 cm. Stauchkopfnägel verfügen über einen „gestauchten“ Kopf, somit ist der Kopf nur minimal größer als der Durchmesser des Nagels. Die Nägel lassen sich dadurch fast vollständig versenken und sind nahezu nicht sichtbar. 16Ga entspricht einem Durchmesser von ca. 1,3 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Galvanisiertes Metall
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
64 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.