Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-M73TB-640R050 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-M73TB-640R050 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-M73TB-640R050 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95471522
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M73TB-640R050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
mobotix überwachungskamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73
Bildsensor
Auflösung
640 x 480 Pixel
Bildwinkel, horizontal
90 °
Bildwinkel, vertikal
69 °
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.316,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.594,71*
€ 7.847,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.534,57*
€ 7.776,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.384,64*
€ 7.597,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.326,24*
€ 7.528,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.316,32*
€ 7.516,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.