Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-M73TB-640R150 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-M73TB-640R150 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-M73TB-640R150 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95471532
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M73TB-640R150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
mobotix überwachungskamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73
Bildsensor
Auflösung
640 x 480 Pixel
Bildwinkel, horizontal
30 °
Bildwinkel, vertikal
26 °
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.684,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.007,68*
€ 8.339,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.955,57*
€ 8.277,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.763,55*
€ 8.048,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.684,49*
€ 7.954,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.