Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-M7SB-336RP150 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-M7SB-336RP150 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-M7SB-336RP150 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95471534
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M7SB-336RP150
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
S74A
Bildsensor
Auflösung
336 x 256 Pixel
Bildwinkel, horizontal
25 °
Bildwinkel, vertikal
19 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.917,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.170,80*
€ 4.963,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.136,15*
€ 4.922,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.996,50*
€ 4.755,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.932,40*
€ 4.679,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.917,41*
€ 4.661,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.