Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-M73TB-640R100 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-M73TB-640R100 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-M73TB-640R100 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95471544
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M73TB-640R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
mobotix überwachungskamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73
Bildsensor
Auflösung
640 x 480 Pixel
Bildwinkel, horizontal
45 °
Bildwinkel, vertikal
37 °
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.213,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.344,23*
€ 7.549,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.308,48*
€ 7.507,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.236,96*
€ 7.421,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.213,12*
€ 7.393,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.