Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.0) Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95552366
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z690 AORUS ELITE DDR4 (REV. 1.0)
EAN/GTIN:
     4719331827885
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
2-Way CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX
HDCP
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220-VB
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
70 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, gigabyte mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,24*
€ 485,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,51*
€ 469,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,03*
€ 433,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.