Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Force GC30 V2 Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital Android, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Force GC30 V2 Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital Android, PC
MSI Force GC30 V2 Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital Android, PC
MSI Force GC30 V2 Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital Android, PC
MSI Force GC30 V2 Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital Android, PC
MSI Force GC30 V2 Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital Android, PC
MSI Force GC30 V2 Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog / Digital Android, PC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95553964
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S10-43G0080-EC4
EAN/GTIN:
     4719072902674
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Paketgewicht
405 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel/Batterie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
62.5 mm
Gewicht
212 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Android, PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Makro-Taste, Power-Taste, Schaltfläche Start, Turbo-Taste
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
OTG, USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.