Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GJM1555C1H2R2WB01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GJM1555C1H2R2WB01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GJM1555C1H2R2WB01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95554796
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM1555C1H2R2WB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.0022 nF
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
CBR04C229A5GAC
ab € 0,0476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.