Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM1555C1H181JA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata GRM1555C1H181JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM1555C1H181JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95555613
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H181JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.18 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.