Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO 801900267 Lichtspot Nickel E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO 801900267 Lichtspot Nickel E14
TRIO 801900267 Lichtspot Nickel E14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95600560
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     801900267
EAN/GTIN:
     4017807502565
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
andere
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
770 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
25 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1180 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
820074
ab € 30,28*
Ähnlich
TRIO Leuchten
803400267
ab € 29,44*
Ähnlich
TRIO Leuchten
812400207
ab € 22,42*
Ähnlich
TRIO Leuchten
804370232
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.