Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO 801900167 Lichtspot Nickel E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO 801900167 Lichtspot Nickel E14
TRIO 801900167 Lichtspot Nickel E14
TRIO 801900167 Lichtspot Nickel E14
TRIO 801900167 Lichtspot Nickel E14
TRIO 801900167 Lichtspot Nickel E14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95600630
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     801900167
EAN/GTIN:
     4017807502558
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Oval
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
390 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
25 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
590 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
805300188
ab € 16,11*
Ähnlich
TRIO Leuchten
642540
ab € 11,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
209500167
ab € 16,03*
Ähnlich
TRIO Leuchten
803400167
ab € 15,05*
Ähnlich
TRIO Leuchten
518260
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.