Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® UltraForce1 Samsung Galaxy S22 Ultra | Displayschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PanzerGlass ® UltraForce1 Samsung Galaxy S22 Ultra | Displayschutz
PanzerGlass ® UltraForce1 Samsung Galaxy S22 Ultra | Displayschutz
PanzerGlass ® UltraForce1 Samsung Galaxy S22 Ultra | Displayschutz
PanzerGlass ® UltraForce1 Samsung Galaxy S22 Ultra | Displayschutz
PanzerGlass ® UltraForce1 Samsung Galaxy S22 Ultra | Displayschutz
PanzerGlass ® UltraForce1 Samsung Galaxy S22 Ultra | Displayschutz
PanzerGlass ® UltraForce1 Samsung Galaxy S22 Ultra | Displayschutz
PanzerGlass ® UltraForce1 Samsung Galaxy S22 Ultra | Displayschutz
PanzerGlass ® UltraForce1 Samsung Galaxy S22 Ultra | Displayschutz
PanzerGlass ® UltraForce1 Samsung Galaxy S22 Ultra | Displayschutz
Artikel-Nr.:
     1231-1S02-015
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7295
EAN/GTIN:
     5711724072956
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit diesem Original PanzerGlass™-Schutzglas gönnst Du Deinem wertvollen Samsung Galaxy S22 den besten Beschützer, um das Display zuverlässig vor Rissen, Kratzern oder schlimmen Bruchschäden durch Stürze zu bewahren, ohne auf besondere Funktionen wie das schnelle Entsperren per Fingerabdruck verzichten zu müssen. Das präzise Design vereint sicheren Schutz und volle Funktionalität. Der bis zu 0,4mm starke Kern aus gehärtetem Glas, umhüllt von weichem Silikon und einem Splitterschutz-Film, verleiht dem kratz- und stoßfesten Displayschutz nahezu unschlagbare Robustheit und Flexibilität zugleich.


Die antibakterielle Oberflächenbeschichtung sorgt für hygienische Sauberkeit, denn sie eliminiert wirksam bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien. Außerdem wirkt sie staub- und schmutzabweisend und reduziert störende Fingerabdrücke sowie Spuren von Fett und Feuchtigkeit.


Der PanzerGlass™-Displayschutz kann spielend leicht installiert werden und deckt das Display passgenau von Kante zu Kante vollständig ab. Für optimalen Rundumschutz empfehlen wir die Ergänzung mit einer geeigneten Schutzhülle für die Rückseite des Smartphones.


Unser umfassendes Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und zur Erhaltung der Natur und Umwelt setzen wir konsequent um, indem wir für den Versand fast ausschließlich  FSC-zertifizierte Verpackungen verwenden. Die kommen mit weniger Farbe und Beschichtung aus und lassen sich dadurch leichter wiederverwerten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
158.43 x 74.85 mm
Dicke
0.35 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
53 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Markenspezifische Technologien
MicroFracture
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy S22 Ultra
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 17,11*
€ 23,92*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,13*
€ 26,72*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 39,24*
€ 52,85*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 44,20*
€ 59,40*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.