Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 81372 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 81372 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
DeLOCK 81372 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
DeLOCK 81372 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95617147
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81372
EAN/GTIN:
     4043619813728
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung delock
schalterabdeckung
Diese Modulblende von Delock stellt einen Lochausschnitt von 10,2 mm zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt die Blende fest an ihrem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos austauschen. Easy 45 verbindet Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und zahlreichen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitoren, Druckern, Notebooks und vielen mehr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Universal
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Höhe
22 mm
Fensterabmessungen (BxH)
10.2 x 10.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.