Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Ayuma Bat Fairies Ruine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Ayuma Bat Fairies Ruine
Playmobil Ayuma Bat Fairies Ruine
Playmobil Ayuma Bat Fairies Ruine
Playmobil Ayuma Bat Fairies Ruine
Playmobil Ayuma Bat Fairies Ruine
Playmobil Ayuma Bat Fairies Ruine
Playmobil Ayuma Bat Fairies Ruine
Playmobil Ayuma Bat Fairies Ruine
Playmobil Ayuma Bat Fairies Ruine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95617770
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70807
EAN/GTIN:
     4008789708076
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Die Ruine dient als Versteck der Bat Fairies. Dort bewahren sie die gestohlenen Kristalle auf. Die Kristalle bringen Licht in die dunkle Ruine. Durch die mit den transparenten Kristallen verzierten Löcher in der Felswand der Ruine erscheint ein flackerndes Licht, das die Ruine beleuchtet. Die Intensität des Lichts in der Bat Fairies Ruine nimmt zu, je mehr Felsteile durch transparente Kristallteile in der Felswand ersetzt wurden! Das Lichtmodul benötigt 1 x 1,5-V-Micro-Batterie (AAA). Maße: 40 x 14 x 32,5 cm (LxTxH) Die Abenteuer in Ayuma gehen weiter! Kaum ist wieder etwas Ruhe im Feenwald eingekehrt, sorgen die Bat Fairies erneut für Aufregung. Die mysteriösen Wesen haben Kristalle gestohlen und bringen sie in ihren Unterschlupf: die Bat Fairies Ruine. Dank der Kristalle kommt Licht in das dunkle Gemäuer, denn durch die transparenten Kristalle in der Felswand scheint ein flackerndes Licht. Je mehr Kristalle die Bat Fairy im Felsen platziert, desto heller strahlt das Licht. Wenn da nur nicht diese lästige Knight Fairy wäre, die immer wieder versucht, die wertvollen Kristalle zurückzuholen. Sollte sie sich der Ruine nähern, wird sie mit einem Feuergeschoss begrüßt. Doch jetzt ist es erst einmal Zeit zu schlafen. Die Bat Fairy dreht den Kronleuchter zurecht und hängt sich dann entspannt kopfüber an die Decke, wie es sich für eine richtige Bat Fairy gehört. Ihr treues Seelentier, der Dino, macht es sich in seinem kleinen Unterschlupf bequem. Das Set enthält eine Knight Fairy mit Seelentier Warzenschwein, eine Bat Fairy mit Seelentier Dino, acht Fledermäuse, eine Spinne, eine Bat Fairies Ruine mit Fernrohr und Armbrust, zwölf Kristalle, Pflanzen, Lianen und Felsbrocken und viele weitere magische Extras für zauberhafte Spielstunden. Fackeln, Spinnennetz und Feuergeschosse leuchten im Dunkeln nach. Entdecke das neue Aufbauerlebnis: Dank nummerierter Beutel beginnt der Spielspaß schon beim Auspacken!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Tiertyp
Fledermaus, Dinosaurier, Rabe, Spider, Warthog
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen, Wildtiere
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.