| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-95617782 Herst.-Nr.: 70906 EAN/GTIN: 4008789709066 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Bananenboot kann bis zu 2 Figuren über das Wasser flitzen lassen. Auf zu wilden Wasserfahrten mit dem PLAYMOBIL-Wasserscooter. Begeistert sitzt das kleine Mädchen auf dem Bananenboot und wird von der Frau auf dem Wasserscooter durch die Wellen gezogen. Dank ihrer Schwimmweste ist das Mädchen gut geschützt, sollte es doch mal selbst im Wasser landen. PLAYMOBIL Starter Packs eigenen sich ideal als Einstieg oder Ergänzung der vielen bunten PLAYMOBIL-Spielwelten. Das Spielset enthält eine Frau und ein Mädchen, einen Wasserscooter, ein Bananenboot und eine Rettungsweste. Der Wasserscooter kann mit einem Unterwassermotor ausgestattet werde Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |