Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Game Controller
>
Lenkräder
>
PlayStation Lenkrad
>
Artikel
Thrustmaster 4460182 Gaming-Controller Schwarz USB Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-95622394
Hersteller:
Thrustmaster
Herst.-Nr.:
4460182
EAN/GTIN:
3362934402754
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
8080 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
7260 g
Gerät 2 Breite
300 mm
Gerät 2 Tiefe
370 mm
Gerät 2 Höhe
210 mm
Gewicht Gerät 2
3000 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Schellen enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
... >
Unterhaltung & Hobby
>
Videospiele & Konsolen
>
Gaming-Controller
Weitere Suchbegriffe:
Xbox Lenkrad
,
Xbox Zubehör
,
xbox lenkrad
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 209,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen