Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Worklight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95627867
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1200 mm
Breite
310 mm
Tiefe
692 mm
Gewicht
6210 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
79 kWh
Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
200-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
110 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
7600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96.2 lm/W
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,44*
€ 402,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,26*
€ 384,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,25*
€ 376,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006344
ab € 288,30*
Ähnlich
SLV
1005392
ab € 288,45*
Ähnlich
SLV
1005390
ab € 326,98*
Ähnlich
SLV
1005396
ab € 193,08*
Ähnlich
SLV
1005395
ab € 192,42*
Ähnlich
SLV
1005391
ab € 324,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.