Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS DALI XL Schienenlichtschranke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS DALI XL Schienenlichtschranke Schwarz
SLV NUMINOS DALI XL Schienenlichtschranke Schwarz
SLV NUMINOS DALI XL Schienenlichtschranke Schwarz
SLV NUMINOS DALI XL Schienenlichtschranke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95627893
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
258 mm
Höhe
200 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
1710 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
3800 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
105.56 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004071
ab € 33,65*
Zubehör
SLV
1006170
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.