Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS GIMBLE S Einbaustrahler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS GIMBLE S Einbaustrahler Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Einbaustrahler Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Einbaustrahler Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Einbaustrahler Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Einbaustrahler Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Einbaustrahler Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Einbaustrahler Schwarz
SLV NUMINOS GIMBLE S Einbaustrahler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95628528
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005869
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
180 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
690 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004786
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.