Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 10116616 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 10116616 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Hager 10116616 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95629326
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10116616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Markenkompatibilität
Hager
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.