Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 10223606 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 10223606 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Hager 10223606 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95629341
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10223606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Markenkompatibilität
Hager
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.