Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL66 toy figure
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95630801
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HBL66
EAN/GTIN:
     887961991758
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Collectible action figure
Basierend auf
Cartoon
Themenwelt
He-Man
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Jahr
2022
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
CE
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10887961991755
Breite des Versandkartons
153.7 mm
Höhe des Versandkartons
228.6 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10887961991755
Volumen Hauptkarton
14100 cm³
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
215.9 mm
Verpackungstiefe
60.96 mm
Verpackungshöhe
266.7 mm
Verpackungsvolumen
3510.1091 cm³
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.