| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-95630996 Herst.-Nr.: 80597 EAN/GTIN: 4018653805978 |
| |
|
| | |
| Transportbox Journey - 3 Öffnungsmöglichkeiten mit Reißverschlussfixierung - mit integrierter Matte aus Softplüsch (waschbar bei 30 °C), Seitentaschen, Flaschenhalter, Haltegriff und Schlaufen für Befestigungsgurt im Auto - abnehmbarer Stoßfängerschutz, verwendbar für vordere und seitliche Öffnung - seitliches Fenster durch Sichtschutz abdeckbar - Netzeinsätze für gute Luftzirkulation - Gummifüße für eine bessere Bodenhaftung - aus strapazierfähigem, abwaschbarem Nylonmaterial - stabile Ausführung durch Metallrahmen - sekundenschneller Aufbau - platzsparend zerlegbar Weitere Informationen: Merkmale | Stil | Auto-Haustiertransportbox | | Beste Verwendung | Hund | | Ladetyp | Frontlader | | Material | Nylon | | Gepolsterter Boden | Ja | | Herausnehmbarer gepolsterter Boden | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Seitenfenster | Ja | | Anzahl der Seitentaschen | 2 | | Flaschenhalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 700 mm | | Tiefe | 520 mm | | Höhe | 520 mm | Waschen | Waschbar | Ja | | Maximale Waschtemperatur | 30 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |