Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887357 Rack Zubehör Bürstenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887357 Rack Zubehör Bürstenleiste
Inter-Tech 88887357 Rack Zubehör Bürstenleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95653761
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887357
EAN/GTIN:
     4260455647298
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
210 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
360 mm
Tiefe (max)
10 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
170 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Bürstenleiste
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.