| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-95723523 Herst.-Nr.: 142MJA12050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Besondere Eigenschaften: seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- und laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | M12 | | Anschluss 2 | M12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Kabelfarbe | Grau | | Anzahl an Pole | 5 | | AWG Kabelgröße | 22/19 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |