Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Gaming Tastatur
>
RGB Tastatur
>
Artikel
Sharkoon SGK50 S4 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-95724154
Hersteller:
Sharkoon
Herst.-Nr.:
4044951033799
EAN/GTIN:
4044951033799
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Mit der SKILLER SGK50 S4 bringt Sharkoon seine erste Gaming-Tastatur im 60-Prozent-Layout auf den Markt. Alle Funktionen sind bei ihr auf einem kompakten Format vereint, und dank Hot-Swap-Funktion können alle wechselbaren Schalter mit 3 und 5 Pins installiert werden. Zur Individualisierung der Tastatur stehen drei Kailh-Schaltertypen zur Auswahl. Auch können Makros mit bis zu 16 Aktionen problemlos ohne Software eingestellt werden.
Praktisch gedacht
Dank ihrer handlichen Größe von 60 Prozent einer Drei-Block-Tastatur bietet die SKILLER SGK50 S4 eine erhebliche Platzersparnis auf dem Schreibtisch. Der zusätzliche Platz erlaubt weitläufigere Mausbewegungen und viel Raum selbst in hektischen Situationen. Das Spiralkabel verleiht der SKILLER SGK50 S4 einen stylischen Auftritt. Die Tastatur verfügt über zwei Paar Füße, um die Tastatur auf die gewünschte Höhe zu verstellen.
Rundum individuell gestaltet
Zur Auswahl stehen bei der SKILLER SGK50 S4 drei vorinstallierte Kailh-Schalter: Die linearen roten Schalter mit einem nicht wahrnehmbaren Umschaltpunkt; die taktilen braunen Schalter mit nicht hör- aber spürbarem Umschaltpunkt; und die klickenden blauen Schalter mit gut hör- und spürbarem Umschaltpunkt. Sie alle zeichnen sich durch ihren geringen Auslöseweg von lediglich 1,9 Millimetern zum Schaltpunkt aus. Obendrein überzeugen alle Schalter mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von mindestens 70 Millionen Tastenanschlägen. Zwei Schaumstoffmatten ummanteln das Hot-Swap-PCB für eine effektive Schalldämpfung.
Fliegender Wechsel
Dank der Hot-Swap-Funktion lassen sich in Windeseile die Schalter nach Belieben austauschen. Die mitgelieferten Werkzeuge erlauben ein müheloses Austauschen von Tastenkappen und Schaltern, um somit ein schnelles Austauschen jederzeit zu ermöglichen. So können alle 3- und 5-Pin-Schalter ohne Weiteres bei der SKILLER SGK50 S4 zum Einsatz kommen.
Makros, ganz ohne Software
Die SKILLER SGK50 S4 kommt bei der Aufzeichnung von Makros voll und ganz ohne Software aus: Bis zu zwei Makros mit jeweils bis zu 16 Aktionen können ganz einfach mittels weniger Tastenkombinationen eingerichtet und überschrieben werden.
Beleuchtung auf Knopfdruck
Kinderleicht lässt sich die Beleuchtung der Tastatur nach Belieben einrichten. Dabei kann zwischen verschiedenen ein- und mehrfarbigen Beleuchtungseffekten in unterschiedlichen Variationen gewählt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
293 x 102.55 x 38 mm
Tastaturgewicht
588 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
60%
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Kailh Brown
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.9 mm
Antriebskraft
50 g
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
32 KB
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Hot-Swap
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Sharkoon Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
sharkoon gaming keyboard
,
sharkoon tastaturen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,43*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen