Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G915 Tkl Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth Italienisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G915 Tkl Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tkl Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tkl Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tkl Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tkl Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tkl Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tkl Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth Italienisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95782916
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010587
EAN/GTIN:
     5099206099685
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die Logitech G915 ist eine neue Klasse der kabellosen, mechanischen Gaming-Tastaturen. Wähle aus drei Optionen an GL-Switches mit flachem Profil und profitiere von einem intuitiven Layout sowie LIGHTSPEED-Pro-Grade-Wireless von nur einer Millisekunde.

Spiele in allen Farben des Regenbogens mit der LIGHTSYNC-RGB-Technologie: Die komplett personalisierbaren Tasten reagieren auf Inhalte in Spiel, Audio und Bildschirm-Farbe. Kreiere deine eigenen Animationen oder wähle aus den vorgefertigten LED-Effekten. Für fortgeschrittene Funktionen und individuelle Regenbogen-Layouts kannst du die Logitech G HUB Gaming-Software herunterladen.

Die G915 wurde für Gamer designt und ist dank ihres schlanken, schicken Designs einfach zu transportieren. Sie besteht aus Metall-Legierungen, die sonst in Flugzeugen verwendet werden, und bietet bei voller Aufladung bis zu 40 Stunden Spiel-Spaß. Fällt der Batteriestand unter 15 %, bekommst du eine Benachrichtigung, damit dir nie während eines wichtigen Battles der Saft ausgeht. Das Design ist unglaublich dünn, aber strapazierfähig und langlebig, sodass diese kabellose Tastatur ohne Zehntasten-System dein Gaming-Erlebnis auf das nächste Level bringt.

Ob Computer oder Laptop – verbinde die Tastatur mit jedem Gerät, das eine Bluetooth-Funktion hat. Wechsel zwischen Hochleistungs-LIGHTSPEED-Wireless mittels eines USB-Empfängers und Bluetooth. So kannst du mit mehreren Geräten gleichzeitig verbunden bleiben. Steuere Video, Audio und andere Medien über das Lautstärke-Rad und die zugewiesenen Tasten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 368 x 22 mm
Tastaturgewicht
810 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.6 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, iOS 10.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
194 mm
Höhe des Versandkartons
191 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Italienisch
Eingabegerät
Scroll-Rad
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Tactile
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.7 mm
Antriebskraft
50 g
Frequenzband
2.4 GHz
Betätigungspunkt
1.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
388 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
1330 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.