Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum TC-L92BN-FZ Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 18 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quantum TC-L92BN-FZ Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 18 TB
Quantum TC-L92BN-FZ Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 18 TB
Artikel-Nr.:
     173-4386406
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     TC-L92BN-FZ
EAN/GTIN:
     768268046832
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
18000 GB
Kapazität (komprimiert)
45000 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-9
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Kompatible Betriebssysteme
Windows only
Zertifizierung
cNEMKOus (US and Canada), FCC (US), ICES (Canada) CE (Europe), UKCA (United Kingdom), GS (Germany), Nemko (Norway), Morocco (C-Mark), BIS (India), VCCI (Japan), KC (Korea), BSMI (Taiwan), RCM (AUSTRALIA/NEW ZEALAND)
Sonstige Funktionen
Lade-/Entladezyklen für Kassetten
80000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 50 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
4300 g
Verpackungsbreite
444 mm
Verpackungstiefe
323 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
7030 g
Datenübertragung
Burst-Übertragungsrate
1200 MB/s
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
300 MB/s
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
33 W
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.353,44*
€ 4.576,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.344,57*
€ 4.592,95*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 5.480,93*
€ 5.721,92*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.576,97*
€ 5.446,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.548,32*
€ 5.412,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.424,90*
€ 5.265,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.363,43*
€ 5.192,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.353,44*
€ 5.180,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.