Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum LTO-9 Speicherlaufwerk Bandkartusche 18 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quantum LTO-9 Speicherlaufwerk Bandkartusche 18 TB
Quantum LTO-9 Speicherlaufwerk Bandkartusche 18 TB
Artikel-Nr.:
     128-CD52138
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     TC-L92GN-BR
EAN/GTIN:
     768268045798
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
bandlaufwerk lto
bandlaufwerk
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
18000 GB
Kapazität (komprimiert)
45000 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Eingebaut
Ja
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
1U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-9
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
6400 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
246 mm
Datenübertragung
Burst-Übertragungsrate
1200 MB/s
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
300 MB/s
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk quantum
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.212,25*
€ 3.392,49*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.252,59*
€ 3.413,61*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 3.275,43*
€ 3.439,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.754,81*
€ 3.919,60*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.093,95*
€ 4.267,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.392,49*
€ 4.037,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.365,58*
€ 4.005,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.281,38*
€ 3.904,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.241,10*
€ 3.856,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.212,25*
€ 3.822,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.