Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° unten gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° unten gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz 2 m
DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° unten gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz 2 m
DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° unten gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95785876
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87091
EAN/GTIN:
     4043619870912
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
delock displayport kabel 2m
displayport kabel
Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis 8K Ultra HD ( 7680 x 4320 @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu 4K Ultra HD.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
HBR3-Unterstützung
Ja
Farbabtastung
4:2:0, 4:2:2, 4:4:4
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 2m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.