Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel zum Einbau 8K 60 Hz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel zum Einbau 8K 60 Hz 1 m
DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel zum Einbau 8K 60 Hz 1 m
DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel zum Einbau 8K 60 Hz 1 m
DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel zum Einbau 8K 60 Hz 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95785882
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87095
EAN/GTIN:
     4043619870950
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer DisplayPort Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Auf diese Weise ist es möglich, eine DisplayPort Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
HDCP
Ja
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
HBR3-Unterstützung
Ja
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4
Kabeltyp
Rundkabel
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.