Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° links gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° links gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz 3 m
DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° links gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz 3 m
DeLOCK DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° links gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz 3 m
Artikel-Nr.:
     767-DE-9920
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87076
EAN/GTIN:
     4043619870769
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
displayport kabel 1.4 3 meter
displayport kabel
Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis 8K Ultra HD ( 7680 x 4320 @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu 4K Ultra HD.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1.4
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
8
pro Stück
€ 9,90*
ab € 9,37*
€ 13,39*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,48*
€ 19,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,30*
€ 30,69*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,40*
€ 40,15*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.