Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9932 Herst.-Nr.: 87098 EAN/GTIN: 4043619870981 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer DisplayPort Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Auf diese Weise ist es möglich, eine DisplayPort Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 7 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.4 | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320 | | Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz | | HDCP | Ja | | Display Stream Compression (DSC) | Ja | | Version Display Stream Compression (DSC) | 1.2 | | Kabelschirmung | Kupfer | | Anzahl der Schutzschichten | 3 | | AWG Kabelgröße | 28 | | Datenübertragungsrate | 32.4 Gbit/s | | Anzahl Kanäle | 32 Kanäle | | HBR3-Unterstützung | Ja | | Farbabtastung | 4:2:2, 4:4:4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 10,07* | € 14,26* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 10,73* | € 15,18* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,30* | € 22,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,07* | € 31,51* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 35,19* | € 47,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|