Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-87067 Herst.-Nr.: 87067 EAN/GTIN: 4043619870677 |
| |
|
| | |
| Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gb/s können Inhalte in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) bzw. 5K (5120 x 2880 @ 120 Hz) und 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 240 Hz) Auflösung wiedergegeben werden. Das hochwertige, dreifach geschirmte Kabel verbessert zudem die Qualität von Audioübertragungen durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 7 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.4 | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320 | | HDCP | Ja | | Display Stream Compression (DSC) | Ja | | Version Display Stream Compression (DSC) | 1.2 | | Kabelmaterial | Kupfer | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Anzahl der Schutzschichten | 3 | | AWG Kabelgröße | 28 | | Datenübertragungsrate | 32.4 Gbit/s | | Plug | Ja | | Anzahl Kanäle | 32 Kanäle | | HBR3-Unterstützung | Ja | | Farbabtastung | 4:2:2, 4:4:4 | | Kabeltyp | Rundkabel | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,60* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 12,46* | € 17,64* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 12,48* | € 17,67* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,37* | € 22,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,52* | € 33,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|