| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-95826457 Herst.-Nr.: CCR2116-12G-4S+ EAN/GTIN: 4752224007919 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | WAN-Verbindung | Ethernet-WAN | Ja | Merkmale | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessortaktfrequenz | 2000 MHz | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Temperaturüberwachung | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 200000 h | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 13 | | Anzahl installierte SFP Module | 4 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 72 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
|
| | |
| | | |
| |