Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCNRTXA4500-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4500 20 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCNRTXA4500-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4500 20 GB GDDR6
PNY VCNRTXA4500-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4500 20 GB GDDR6
PNY VCNRTXA4500-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4500 20 GB GDDR6
PNY VCNRTXA4500-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4500 20 GB GDDR6
PNY VCNRTXA4500-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4500 20 GB GDDR6
PNY VCNRTXA4500-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4500 20 GB GDDR6
PNY VCNRTXA4500-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4500 20 GB GDDR6
PNY VCNRTXA4500-PB Grafikkarte NVIDIA RTX A4500 20 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95842418
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTXA4500-PB
EAN/GTIN:
     3536403388836
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
266.7 mm
Höhe
111.76 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
20 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
320 Bit
Speicherbandbreite (max.)
640 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX A4500
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
SLI
CUDA-Kerne
7168
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lithographie
8 nm
Energie
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
200 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,36*
€ 1.803,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,38*
€ 1.749,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,12*
€ 1.703,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,80*
€ 1.633,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.