Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leadtek RTX A4000 NVIDIA 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leadtek RTX A4000 NVIDIA 16 GB GDDR6
Leadtek RTX A4000 NVIDIA 16 GB GDDR6
Leadtek RTX A4000 NVIDIA 16 GB GDDR6
Leadtek RTX A4000 NVIDIA 16 GB GDDR6
Leadtek RTX A4000 NVIDIA 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95915239
Hersteller:
     Leadtek
Herst.-Nr.:
     900-5G190-2500-000
EAN/GTIN:
     8592978555795
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Länge (mm)
241.3 mm
Höhe
111.76 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
448 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX A4000
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
6144
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin
Stromverbrauch (max.)
140 W
Design
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte nvidia, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,12*
€ 969,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,94*
€ 968,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,50*
€ 964,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,02*
€ 955,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.