Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RZ-B210W Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RZ-B210W Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Panasonic RZ-B210W Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Panasonic RZ-B210W Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Panasonic RZ-B210W Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Panasonic RZ-B210W Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Panasonic RZ-B210W Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Panasonic RZ-B210W Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Panasonic RZ-B210W Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96018798
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RZ-B210WDE-W
EAN/GTIN:
     5025232920846
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
26.1 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht rechte Hörmuschel
5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
62.2 x 27.4 x 46.2 mm
Ladegehäuse Gewicht
48 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
240 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Akkustand
Auto-connect
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.402 - 2.480 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.8 V
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
3.7 V
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
40 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
40 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Eingangsstrom (Ladegehäuse)
1 A
Ladezeit Akku (Ladehülle)
1.5 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium Polymer (LiPo)
Akkukapazität (Ladehülle)
500 mAh
Gesprächszeit
2.5 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
85 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
1
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.