Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMmander 8UP0-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMmander 8UP0-R
Auerswald COMmander 8UP0-R
Artikel-Nr.:
     CIDE4-9603299
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90679
EAN/GTIN:
     4019377906798
COMmander 8UP0-R
Mit dem COMmander 8UP0-R-Modul wird der COMmander 6000R und COMmander 6000RX um acht 2-Draht-UP0-Ports aufgerüstet. Die ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie können dank ihrer automatischen UP0-/S0-Erkennung direkt an den UP0-Ports angeschlossen werden. In Verbindung mit dem UP0/S0 Adapter steht am Ende der 2-Draht-Leitung ein Standard- ISDN-Anschluss zur Verfügung, an dem die COMfortel-Systemtelefone und normale ISDN-Endgeräte betrieben werden können.

Highlights:
- 8 UP0-Ports für 2-Draht-Anbindung von Systemtelefonen und ISDN-Endgeräten;
- Anschluss des UP0/S0 Adapters für 4-Draht-Anbindung von ISDN-Geräten;
- Mehrgeräteanschluss Euro-ISDN (DSS-1) in Verbindung mit dem UP0/S0 Adapter.

Anschlussmöglichkeiten
- 8 UP0-Ports für den direkten Anschluss von COMfortel-Systemtelefonen und des UP0/S0.

Adapters
- Für den Betrieb im COMmander 6000R und COMmander 6000RX.

Funktionen
- 2-Draht-Anbindung von Systemtelefonen und ISDN-Endgeräten.

Systemtelefonfunktionen in Verbindung mit:
- COMfortel 1100, 1500, 2500, 2500 AB und COMfortel DECT 900C/900.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl ISDN-Anschlüsse
8
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
207 g
Abmessungen (BxTxH)
25 x 261.8 x 143.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,25*
€ 376,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90678
ab € 390,57*
Zubehör
Auerswald
90118
ab € 402,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.