| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-9603686 Herst.-Nr.: 90680 EAN/GTIN: 4019377906804 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | COMmander VMF-R Mit dem COMmander VMF-R-Modul erhalten die ITK-Systeme COMmander 6000R und 6000RX eine zentrale Voicemail- und Faxkomplettlösung für alle angeschlossenen Teilnehmer. Bei Abwesenheit wird einfach die eigene Nebenstelle auf die persönliche Voicemailbox umgeleitet. Anrufer erhalten, in Abhängigkeit der übermittelten Rufnummer, ihre ganz individuelle Begrüßungsansage. Über die schnurgebundenen COMfortel-Systemtelefone werden die zentralen Anrufbeantworter komfortabel bedient – so wie man es von einem Anrufbeantworter im Telefon gewohnt ist.
Der klassische Versand und Empfang von Faxnachrichten mit langen Wartezeiten beim Versenden, Papierstau, Tonermangel und langen Wegen zum Faxgerät gehört der Vergangenheit an. Die komplette Faxkorrespondenz findet direkt am Bildschirmarbeitsplatz statt.
Sprach- und Faxnachrichten werden auf Wunsch automatisch per E-Mail z. B. auf Ihr Smartphone versandt.
Das ist modernes Unified Messaging für KMUs!
Highlights: - 80 Voicemail- und 80 Faxboxen für Teilnehmer und Gruppen (Teams), erweiterbar auf je 120; - 8 Voicemail- und Faxkanäle, auf 16 erweiterbar ; - Aufzeichnung von max. 120 Stunden Sprachnachrichten inkl. Ansagen bzw. max. 3.500 Faxseiten (bei 4 Gigabyte Speicher; im Lieferumfang); - Unterschiedliche Ansagen, abhängig von der übermittelten Rufnummer, Anlagenkonfiguration (z. B. Tag, Nacht) und Ruftyp; - Konfigurationsabhängiges (z. B. Tag, Nacht) Ein- und Ausschalten der Voicemailboxen; - Volle Systemintegration: komfortable Bedienung der Voicemailboxen über schnurgebundene COMfortel-Systemtelefone; - Vertreterfunktion: Hinterlassen einer Nachricht oder Weiterleitung zur Voicemailbox oder zu einem Vertreter bei Abwesenheit; - Faxversand vom Arbeitsplatz über das Netzwerk (Windows ab XP); - Keine Wartungs- und Betriebskosten für Faxgeräte; - Benachrichtigung per Anruf, E-Mail oder RSS; - Nachrichtenweiterleitung per E-Mail (Sprachnachrichten als WAVE-, Faxnachrichten als PDF-Dateianhang); - Sprachunterstützte Fernabfrage; - Umfangreiche Administrations- und Bedienmöglichkeiten über Weboberfläche des ITK-Systems. Weitere Informationen: Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | Speichermedium | Integrierter Kartenleser | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Speicherkarten | SDHC | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 178 g | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 25 x 261.8 x 143.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |