| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-96075027 Herst.-Nr.: 142MHA22100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549, cULus). Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- und laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, silikonfrei, ölbeständig. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | M12 | | Anschluss 2 | M12 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich/Weiblich | | Kabelfarbe | Grau | | Anzahl an Pole | 8 | | AWG Kabelgröße | 24/32 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorkabel 10m |
| | |
| |