Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher PSU 4-18 Kompressionsgartenspritzer 4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher PSU 4-18 Kompressionsgartenspritzer 4 l
Kärcher PSU 4-18 Kompressionsgartenspritzer 4 l
Kärcher PSU 4-18 Kompressionsgartenspritzer 4 l
Kärcher PSU 4-18 Kompressionsgartenspritzer 4 l
Kärcher PSU 4-18 Kompressionsgartenspritzer 4 l
Kärcher PSU 4-18 Kompressionsgartenspritzer 4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96076646
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.445-300.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucksprüher
drucksprüher kärcher
drucksprüher
drucksprüher 4l
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Kompressionsgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
4 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Teleskoplanze
Ja
Maximaler Druck
3 bar
Geeignet für
Outdoor
Messbecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.