Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher PCL 3-18 Fugenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher PCL 3-18 Fugenreiniger
Kärcher PCL 3-18 Fugenreiniger
Kärcher PCL 3-18 Fugenreiniger
Kärcher PCL 3-18 Fugenreiniger
Kärcher PCL 3-18 Fugenreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96076671
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.644-010.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Fugenrakel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
1324 mm
Gewicht
3700 g
Paketgewicht
5200 g
Merkmale
Produkttyp
Fugenreiniger
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserverbrauch
180000 ml/hr
Arbeitsweite (Bürste)
300 mm
Bürsten Rotationsgeschwindigkeit
600 RPM
Abnehmbare Rolle
Ja
Reinigung mit Bürste
Ja
Betriebsdruck (max.)
10 bar
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.