Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoon SPM2 Reisekissen Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocoon SPM2 Reisekissen Schwarz, Grau
Cocoon SPM2 Reisekissen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96079735
Hersteller:
     Cocoon
Herst.-Nr.:
     SPM2
EAN/GTIN:
     799696107314
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
nackenkissen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
290 mm
Gewicht
255 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Mikrofaser, Nylon, Synthetisch
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Beste Verwendung
Flugzeug
Färbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.