Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51858 Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51858 Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96085690
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51858
EAN/GTIN:
     5901878518589
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
267 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
8 x
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
371 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
8 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
24 ms
Leistungen
Zweck
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Schnittstelle
USB 2.0 & eSATA
Unterstützte Medien
CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RAM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM
Burst-Übertragungsrate
2 MB/s
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, dvd brenner extern usb, dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.