Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo Pro 2 Schwarz USB Gamepad Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8Bitdo Pro 2 Schwarz USB Gamepad Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
8Bitdo Pro 2 Schwarz USB Gamepad Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
8Bitdo Pro 2 Schwarz USB Gamepad Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
8Bitdo Pro 2 Schwarz USB Gamepad Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96097804
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     6922621501855
EAN/GTIN:
     6922621501855
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
153.6 mm
Tiefe
100.6 mm
Höhe
64.5 mm
Gewicht
318 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Programmierbare Tasten
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
95049080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.