Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903723 Schraube/Bolzen 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 903723 Schraube/Bolzen 15 mm
Eurotec 903723 Schraube/Bolzen 15 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96098677
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0098*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01629*
€ 0,01939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01628*
€ 0,01937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01625*
€ 0,01934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01447*
€ 0,01722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01395*
€ 0,0166
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0098*
€ 0,01166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.