Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903729 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903729 Schraube/Bolzen 45 mm
Eurotec 903729 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96098686
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,09*
€ 26,2871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.